SEM - SEM4301/M3 MORSETTIERA X PORTELLE SERIE 4301/FP e F - 4301/M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Peso - 0.38 kg
Confezione
10 PZ
EAN
8051013251950
Codice prodotto
SEM4301/M3
Cod. produttore
4301/M3
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Peso:
0.38 kg
MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO PER PORTELLE FILO PALO Completa di portafusibili; Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Ø palo 106 - 116 mm. 0,38Kg.