AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4303 PALO RASTREMATO H.TOT. 300 CM. D 76 - 4303

copiacopia
SEM - SEM4303 PALO RASTREMATO H.TOT. 300 CM. D 76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 76 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 2.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024702453

Codice prodotto

SEM4303

Cod. produttore

4303

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

76 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

2.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

Con piastra di base:

no

Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo