AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4321/CIR1 TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA - 4321/CIR1

copiacopia
SEM - SEM4321/CIR1 TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Peso - 11 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252353

Codice prodotto

SEM4321/CIR1

Cod. produttore

4321/CIR1

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Peso:

11 kg

TRAVERSA CIRCOLARE. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. Ø 900mm. 11Kg.