SEM - SEM4329/1 ACCOPPIATORE SINGOLO D 102-60 MM VERN. - 4329/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024355901
Codice prodotto
SEM4329/1
Cod. produttore
4329/1
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
ACCOPPIATORE SINGOLO in alluminio pressofuso, verniciato colore peltro bugnato. 102X60mm.


