AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4332/2 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X1500X1500 MM - 4332/2

copiacopia
SEM - SEM4332/2 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X1500X1500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252490

Codice prodotto

SEM4332/2

Cod. produttore

4332/2

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

BRACCIO SINGOLO Ø 60 mm. per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. 1500x1500mm.