SEM - SEM4334/1 BRACCIO D 60X1000X350 MM ZN+V - 4334/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078359185
Codice prodotto
SEM4334/1
Cod. produttore
4334/1
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
BRACCIO Ø 60 mm in acciaio zincato, verniciato colore peltro bugnato. Con tappo.


