AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4403/B PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. + BASE - 4403/B

copiacopia
SEM - SEM4403/B PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. + BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 76 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073831945

Codice prodotto

SEM4403/B

Cod. produttore

4403/B

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

76 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO CON PIASTRA DI BASE in acciaio S235 JRH (Fe 360 b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e piastrina per messa a terra saldata internamente. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. L: 4000mm x ø: 76mm / 60mm. 25 Kg.