SEM - SEM4453 PALO RASTREMATO H.TOT. 450 CM. D 76 - 4453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 76 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 4 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024058680
Codice prodotto
SEM4453
Cod. produttore
4453
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
76 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Spessore della parete:
3 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo


