AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4460 PALO CONICO H.TOT. 450 CM. D 105/60X3 - 4460

copiacopia
SEM - SEM4460 PALO CONICO H.TOT. 450 CM. D 105/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 105 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021826398

Codice prodotto

SEM4460

Cod. produttore

4460

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

105 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 105X4500mm. 27Kg.