AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4503/V PALO RASTREMATO VERNICIATO - 4503/V

copiacopia
SEM - SEM4503/V PALO RASTREMATO VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 89 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 4.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021949554

Codice prodotto

SEM4503/V

Cod. produttore

4503/V

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

89 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 89X5000mm. 27Kg.