AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4560 PALO CONICO H.TOT. 550 CM. D 115/60X3 - 4560

copiacopia
SEM - SEM4560 PALO CONICO H.TOT. 550 CM. D 115/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 115 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022626317

Codice prodotto

SEM4560

Cod. produttore

4560

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

115 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 115X5500mm. 35Kg.