AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4803/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 193 - 4803/4-193

copiacopia
SEM - SEM4803/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 139 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 7 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075596293

Codice prodotto

SEM4803/4-193

Cod. produttore

4803/4-193

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

139 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

7 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 193x7.800mm. 111Kg.