AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4903/5-219 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 219 - 4903/5-219

copiacopia
SEM - SEM4903/5-219 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 219 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076629655

Codice prodotto

SEM4903/5-219

Cod. produttore

4903/5-219

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

219 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8 m

Spessore della parete:

5 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 219x8800mm.