AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4903/A PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. ALZABAND. - 4903/A

copiacopia
SEM - SEM4903/A PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. ALZABAND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 127 mm

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021635273

Codice prodotto

SEM4903/A

Cod. produttore

4903/A

Produttore

SEM

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

127 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8 m

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO PER ALZABANDIERA. In acciaio zincato a caldo. Con tappo in plastica, carrucole in nylon, viti in acciaio inox, dadi inox autobloccanti, morsetti a cavallotto e fune plasticata. 68Kg.