AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4980/4 PALO CONICO H.TOT. 980 CM. D 158/60X4 - 4980/4

copiacopia
SEM - SEM4980/4 PALO CONICO H.TOT. 980 CM. D 158/60X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 158 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022595828

Codice prodotto

SEM4980/4

Cod. produttore

4980/4

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

158 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

9 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 158X9800mm. 107Kg.