SEM - SEM5009/Z5 BANDELLA 50 X 5 MM. ZINCATA - 5009/Z5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 5 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
50 chilogrammo
Serie di prodotti
CONDUTTORI PER IMPIANTI PARAFULMINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021819376
Codice prodotto
SEM5009/Z5
Cod. produttore
5009/Z5
Produttore
SEM
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
5 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Bandella in acciaio zincato a caldo utilizzabile quale organo di captazione e discesa secondo CEI EN 50164-2; le bandelle con spessore di almeno 5 mm con sezione di almeno 250 mm2 e zincatura minima di 550 g/m2 sono utilizzabili come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI 11-1, CEI 64-8 e CEI EN 50164-2.