SEM - SEM501 PALO CROCE ZINC. 50X5MM 100CM - 501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252698
Codice prodotto
SEM501
Cod. produttore
501
Produttore
SEM
Lunghezza:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Altri
Dispersore zincato in profilato di acciaio omogeneo con sezione a “X” zincato a caldo secondo norme CEI 7-6; completo di piastrina con n° 3 fori Ø 11 mm per la connessione con conduttore di terra. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522 e CEI EN62305.50x50x5mm. 1000mm.