SEM - SEM5011 MORSETTO A X ZINCATO PER - 5011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
ACCESSORI PER IMPIANTI PARAFULMINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013252742
Codice prodotto
SEM5011
Cod. produttore
5011
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a croce per piatto in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle; bulloni M8x25 mm. Per 3 piatto max 30x4mm.


