AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5012 SUPPORTO ZINCATO M6 PER PIATTO - 5012

copiacopia
SEM - SEM5012 SUPPORTO ZINCATO M6 PER PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 75 PZ

Serie di prodotti

ACCESSORI PER IMPIANTI PARAFULMINE

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8051013252780

Codice prodotto

SEM5012

Cod. produttore

5012

Produttore

SEM

SUPPORTO PER BANDELLA sezione massima 30 x 4 mm; base con filetto femmina, serraggio conduttore mediante piastrina a n° 2 bulloni M6 x 16 mm. Per l’utilizzo su superfici e pareti forabili, è necessario abbinarlo ai prigionieri ed ai tasselli ad espansione (vedi pag. 30); i supporti con filetto di fissaggio M8 possono essere abbinati al supporto gravitazionale ed alle piastre da incollare e/o da rivettare . la distanza dal volume da proteggere voluta, si può ottenere interponendo gli appositi distanziator.