SEM - SEM5012/X SUPPORTO INOX M6 PER PIATTO - 5012/X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
75 PZ
EAN
8051013252803
Codice prodotto
SEM5012/X
Cod. produttore
5012/X
Produttore
SEM
Supporto per bandella, base in zama; piastrina zincata, sezione massima 30 x 4 mm; base con filetto femmina altezza 28 mm, serraggio conduttore mediante piastrina a n° 2 bulloni M6 x 16 mm. Per l’utilizzo su superfici e pareti forabili, è necessario abbinarlo ai prigionieri ed ai tasselli ad espansione; i supporti con filetto di fissaggio M8 possono essere abbinati al supporto gravitazionale ed alle piastre da incollare e/o da rivettare; la distanza dal volume da proteggere voluta, si può ottenere interponendo gli appositi distanziatori.