SEM - SEM502/E PALO CROCE ZINC. 50X5MM 150CM - 502/E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
7449076142529
Codice prodotto
SEM502/E
Cod. produttore
502/E
Produttore
SEM
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Altri
Dispersore zincato in profilato di acciaio omogeneo con sezione a “X” zincato a caldo secondo norme CEI 7-6; con foro Ø 11 mm per la connessione con conduttore di terra. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522 e CEI EN 62305. 50x50x5mm. 1500mm.