AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM502 PALO CROCE ZINC. 50X5MM 150CM - 502

copiacopia
SEM - SEM502 PALO CROCE ZINC. 50X5MM 150CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252841

Codice prodotto

SEM502

Cod. produttore

502

Produttore

SEM

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Altri

Dispersore zincato in profilato di acciaio omogeneo con sezione a “X” zincato a caldo secondo norme CEI 7-6; completo di piastrina con n° 3 fori Ø 11 mm per la connessione con conduttore di terra. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522 e CEI EN62305.50x50x5mm. 1500mm.