AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5101 TONDINO DM. 8 MM. ZINCATO - 5101

copiacopia
SEM - SEM5101 TONDINO DM. 8 MM. ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello isolato a prova di alta tensione - no

Confezione

  • 40 chilogrammo

EAN

8001022500020

Codice prodotto

SEM5101

Cod. produttore

5101

Produttore

SEM

Diametro del conduttore:

8 mm

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

CONDUTTORE TONDO utilizzabile quale organo di captazione e discesa per i tondini Ø 8 mm. o con sezione minima di 50 mm2 e come dispersore di terra orizzontale per i tondini Ø 10 mm. secondo CEI EN 62305. Tutti i conduttori tondi sono utilizzabili quali organi di captazione e discesca e come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI 11-1, CEI 64-8.