SEM - SEM5111/A MORSETTO A X ZINCATO X TONDO - 5111/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
8051013252988
Codice prodotto
SEM5111/A
Cod. produttore
5111/A
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a X per aste di captazione in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandella e tondino ad aste di captazione; bulloni M8x25 mm. Provati secondo CEI EN 50164-1. Per piastre n°3 per tondo Ø 8-10mm / piatto max 30 x4mm.


