AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5112 SUPPORTO ZINCATO M6 PER TONDO - 5112

copiacopia
SEM - SEM5112 SUPPORTO ZINCATO M6 PER TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 75 PZ

Serie di prodotti

ACCESSORI PER IMPIANTI PARAFULMINE

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8051013253022

Codice prodotto

SEM5112

Cod. produttore

5112

Produttore

SEM

SUPPORTO PER TONDINO Ø 8 - 12 mm; base con filetto femmina, serraggio conduttore mediante piastrina a n° 2 bulloni M6 x 16 mm. Per l’utilizzo su superfici e pareti forabili, è necessario abbinarlo ai prigionieri ed ai tasselli ad espansione (vedi pag. 30); i supporti con filetto di fissaggio M8 possono essere abbinati al supporto gravitazionale ed alle piastre da incollare e/o da rivettare ; la distanza dal volume da proteggere voluta, si può ottenere interponendo gli appositi distanziatori.