AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5112/X SUPPORTO INOX M6 PER TONDO - 5112/X

copiacopia
SEM - SEM5112/X SUPPORTO INOX M6 PER TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8051013253046

Codice prodotto

SEM5112/X

Cod. produttore

5112/X

Produttore

SEM

Supporto per tondino, base in zama; piastra e viti inox, Ø 8 - 12 mm; base con filetto M6 femmina altezza 28 mm, serraggio conduttore mediante piastrina a n° 2 bulloni M6 x 16 mm. Per l’utilizzo su superfici e pareti forabili, è necessario abbinarlo ai prigionieri ed ai tasselli ad espansione; i supporti con filetto di fissaggio M8 possono essere abbinati al supporto gravitazionale ed alle piastre da incollare e/o da rivettare; la distanza dal volume da proteggere voluta, si può ottenere interponendo gliappositi distanziatori.