SEM - SEM5113 SUPPORTO ZINCATO M8 PER TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
75 PZ
Serie di prodotti
ACCESSORI PER IMPIANTI PARAFULMINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013253053
Codice prodotto
SEM5113
Cod. produttore
5113
Produttore
SEM
SUPPORTO PER TONDINO Ø 8 - 12 mm; base con filetto femmina, serraggio conduttore mediante piastrina a n° 2 bulloni M6 x 16 mm. Per l’utilizzo su superfici e pareti forabili, è necessario abbinarlo ai prigionieri ed ai tasselli ad espansione (vedi pag. 30); i supporti con filetto di fissaggio M8 possono essere abbinati al supporto gravitazionale ed alle piastre da incollare e/o da rivettare ; la distanza dal volume da proteggere voluta, si può ottenere interponendo gli appositi distanziatori.