SEM - SEM5603-1 COLLARE PER TUBI DA 1 - 5603-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8015268037394
Codice prodotto
SEM5603-1
Cod. produttore
5603-1
Produttore
SEM
Collare per tubi da 30mm a 38mm, da 1", in acciaio zincato adatto per la messa a terra di tubazioni, per conduttori di sezione massima 16 mm2; bulloni M6 x 16 mm. Sezione nastro 15 x 2mm.