SEM - SEM5603-2 COLLARE PER TUBI DA 2 - 5603-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
7449078919136
Codice prodotto
SEM5603-2
Cod. produttore
5603-2
Produttore
SEM
Collare per tubi 60mm, da 2", in acciaio zincato adatto per la messa a terra di tubazioni, per conduttori di sezione massima 16 mm2; bulloni M6 x 16 mm. Sezione nastro 15 x 2mm. 0,068 Kg.