AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5603R-1/2 COLLARE RAME X TUBI DA 1/2 - 5603R-1/2

copiacopia
SEM - SEM5603R-1/2 COLLARE RAME X TUBI DA 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001024723267

Codice prodotto

SEM5603R-1/2

Cod. produttore

5603R-1/2

Produttore

SEM

Collare per tubi da 19mm a 23mm, da 1/2", di rame adatto per la messa a terra di tubazioni, per conduttori di sezione massima 16 mm2; bulloni M6 x 16 mm inox ramati. Sezione nastro 15 x 2mm.