AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5603R-3/4 COLLARE RAME X TUBI DA 3/4 - 5603R-3/4

copiacopia
SEM - SEM5603R-3/4 COLLARE RAME X TUBI DA 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8001024723229

Codice prodotto

SEM5603R-3/4

Cod. produttore

5603R-3/4

Produttore

SEM

Collare per tubi da 24mm a 30mm, da 3/4", di rame adatto per la messa a terra di tubazioni, per conduttori di sezione massima 16 mm2; bulloni M6 x 16 mm inox ramati. Sezione nastro 15 x 2mm.