AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM602 PALO ANGOLARE 50X5MM 150CM - 602

copiacopia
SEM - SEM602 PALO ANGOLARE 50X5MM 150CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051013254067

Codice prodotto

SEM602

Cod. produttore

602

Produttore

SEM

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Dispersore in profilato di acciaio omogeneo con sezione a “L” zincato a caldo secondo norme CEI 7-6; completo di n° 2 fori Ø 13 mm per la connessione con conduttore di terra. Interasse fori 40 mm. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522, CEI 64-8 e CEI EN 62305. 50x50x5mm, 1500mm.