AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM6040/2X3 PALO TELESCOPICO MT 2X3 PZ. (D 25-30-35 - 6040/2X3

copiacopia
SEM - SEM6040/2X3 PALO TELESCOPICO MT 2X3 PZ. (D 25-30-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8051013254203

Codice prodotto

SEM6040/2X3

Cod. produttore

6040/2X3

Produttore

SEM

Lunghezza:

6 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 6000mm, testa-base Ø 25-35mm. Spessore 1,5mm.