AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM6070 PALO SOTTOTETTO 200 CM. CURVO - 6070

copiacopia
SEM - SEM6070 PALO SOTTOTETTO 200 CM. CURVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013254593

Codice prodotto

SEM6070

Cod. produttore

6070

Produttore

SEM

Palo sottotetto completo di curva. In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Altezza 2.000 mm. Per pali Ø 25 - 45 mm. Peso 3,800 kg