AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM6087/2 SUPPORTO PER ANTENNE GEMELLE - 6087/2

copiacopia
SEM - SEM6087/2 SUPPORTO PER ANTENNE GEMELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013254739

Codice prodotto

SEM6087/2

Cod. produttore

6087/2

Produttore

SEM

Supporto per antenne gemelle Ø 35mm in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, per pali Ø 30 - 60mm, lunghezza 1000mm, altezza 250mm.