AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM6113 TEGOLA LIGURE - 6113

copiacopia
SEM - SEM6113 TEGOLA LIGURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8051013255101

Codice prodotto

SEM6113

Cod. produttore

6113

Produttore

SEM

TEGOLA LIGURE. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8. Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts. per pali Ø 25 - 60mm, peso 1,200g.