SEM - SEM6202/102 CAVALLOTTO PER PALO D 102 MM.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Peso - 0.846 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8051013255736
Codice prodotto
SEM6202/102
Cod. produttore
6202/102
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Peso:
0.846 kg
Cavallotto per il fissaggio palo a muro in acciaio di qualita' S235JR (fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Diam. palo 102 mm.


