AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM7031/1 PUNTO FISSO DI MESSA A TERRA - 7031/1

copiacopia
SEM - SEM7031/1 PUNTO FISSO DI MESSA A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Lunghezza - 30 mm

  • Diametro della piastra di collegamento - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013256146

Codice prodotto

SEM7031/1

Cod. produttore

7031/1

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza:

30 mm

Diametro della piastra di collegamento:

10 mm

Punto fisso in acciaio inox per il collegamento dei conduttori ai ferri dell’armatura di edifici, il quale costituisce anche un punto di misura della continuità e resistenza, foro M10 e morsetto a croce. Provati secondo CEI EN 50164-1.