SEM - SEM7182/TT SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 7182/TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura - 4 moduli
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 60 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare) - 35 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051013256313
Codice prodotto
SEM7182/TT
Cod. produttore
7182/TT
Produttore
SEM
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura:
4 moduli
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
60 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
280 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Tensione nominale DC:
350 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
no


