AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM7286 SCARIC. DI CORRENTE DA FULMINE - 7286

copiacopia
SEM - SEM7286 SCARIC. DI CORRENTE DA FULMINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013256498

Codice prodotto

SEM7286

Cod. produttore

7286

Produttore

SEM

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

4 kV

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

SCARICATORE N-PE con circuito composto da spinterometro autoestinguente, per la protezione da sovratensione di utenze in B.T., anche con scariche dirette; per l’impiego tra le zone di protezione ai passaggi 0A - 1, in particolare nella rete TT nel circuito 3+1 tra il conduttore N (neutro) e il conduttore di protezione PE (equipotenziale). Costruito secondo DIN VDE 0675 parte 6-11: 2002-12, CEI EN 61643-11: 2002-05 e IEC 61643 parte 1: 1998-02.