AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM7381 SCARIC. DI CORRENTE DA FULMINE - 7381

copiacopia
SEM - SEM7381 SCARIC. DI CORRENTE DA FULMINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 35 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013256528

Codice prodotto

SEM7381

Cod. produttore

7381

Produttore

SEM

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

35 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

4 kV

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

SCARICATORE con circuito composto da spinterometro autoestinguente non so ante, per la protezione da sovratensione di utenze in B.T., anche con scariche dirette o ravvicinate; per l’impiego tra le zone di protezione ai passaggi 0A - 1. Costruito secondo DIN VDE 0675 parte 6-11: 2002-12, CEI EN 61643-11: 2002-05 e IEC 61643 parte 1: 1998-02.