SEM - SEMBASILICATA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 163 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449073113515
Codice prodotto
SEMBASILICATA
Cod. produttore
BASILICATA
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
163 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
2500 mm