SEM - SEMCASILINA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 780 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 148 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 7 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449070047455
Codice prodotto
SEMCASILINA
Cod. produttore
CASILINA
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
148 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
1750 mm
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 7800mm. 66Kg.