AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMCCL55-89/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 550 CM. - CCL55-89/60

copiacopia
SEM - SEMCCL55-89/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 550 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 89 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078434318

Codice prodotto

SEMCCL55-89/60

Cod. produttore

CCL55-89/60

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

89 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

5 m

Spessore della parete:

3.2 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

1500 mm

PALO CONICO CURVATO SINGOLO LAMINATO A CALDO HSP. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 89x5500mm. 40Kg.