SEM - SEMETNA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 1080 CM. - ETNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 183 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078683143
Codice prodotto
SEMETNA
Cod. produttore
ETNA
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
183 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
2500 mm


