AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMI137/Z DISPERSORE INNESTO D 20X1500 MM. ZINCATO - I137/Z

copiacopia
SEM - SEMI137/Z DISPERSORE INNESTO D 20X1500 MM. ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051013257433

Codice prodotto

SEMI137/Z

Cod. produttore

I137/Z

Produttore

SEM

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Dispersore ad innesto zincato, in tondo di acciaio massiccio zincato a caldo secondo CEI 7-6; adatto, grazie alla giunzione ad innesto che garantisce un buonissimo contatto elettrico, per in ssioni ad elevate profondità; necessita, per la posa in opera, di un puntale in acciaio temperato (da inserire nella parte femmina del primo dispersore) e di una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. Ø 20mm