SEM - SEML41080 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1080 CM - L41080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139.7 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8013768611816
Codice prodotto
SEML41080
Cod. produttore
L41080
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139.7 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10 m
Spessore della parete:
3.8 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 139,7x10800mm. 93Kg.


