AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEML41230/139 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1230 CM - L41230/139

copiacopia
SEM - SEML41230/139 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1230 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 139.7 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 11.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077542809

Codice prodotto

SEML41230/139

Cod. produttore

L41230/139

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

139.7 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

11.5 m

Spessore della parete:

3.8 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 139,7x12300mm. 136Kg.