AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEML4450 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 450 CM. - L4450

copiacopia
SEM - SEML4450 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 450 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 88.9 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768985894

Codice prodotto

SEML4450

Cod. produttore

L4450

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

88.9 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Spessore della parete:

3.2 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 4500x88,9mm.