AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEML4700/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 700 C - L4700/139

copiacopia
SEM - SEML4700/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 700 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 139.7 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 6.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077481672

Codice prodotto

SEML4700/139

Cod. produttore

L4700/139

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

139.7 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

6.2 m

Spessore della parete:

3.8 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 139,7x7000mm. 79Kg.